Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelscheibe DIN 6319, Edelstahl A2, Form C, blank

DIN 6319 Edelstahl A2 blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-A2-D25

Art.-Nr. 464681624
EAN 4065232570390

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelscheibe DIN 6319, Edelstahl A2, Form C, blank

Art.-Nr. 464681624

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6319

Passend für Schraubengewinde

M24

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Form

C

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h1)

8,2 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen