Kugelscheibe
DIN 6319 Edelstahl A2 blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-A2-D10,5
Art.-Nr.
464681610
EAN 4055375301791
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6319, Edelstahl A2, Form C, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10.5 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |