Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelscheibe

DIN 6319 Edelstahl A2 blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-A2-D17

Art.-Nr. 464681616
EAN 4057709880804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelscheibe

Art.-Nr. 464681616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6319, Edelstahl A2, Form C, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6319

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Form

C

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Dicke (h1)

5.3 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen