Kugelscheibe
DIN 6319 Edelstahl A4 blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-A4-D13
Art.-Nr.
464782612
EAN 4063274621148
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6319, Edelstahl A4, Form C, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 4.6 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |