Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelscheibe

DIN 6319 Edelstahl A4 blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-A4-D37

Art.-Nr. 464782636
EAN 7321130242188

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelscheibe

Art.-Nr. 464782636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6319, Edelstahl A4, Form C, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6319

Passend für Schraubengewinde

M36

Innendurchmesser (d1)

37 mm

Form

C

Außendurchmesser (d2)

68 mm

Dicke (h1)

14 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen