Kugelscheibe für Kegelpfanne DIN 6319, Stahl blank
DIN 6319 Stahl blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-D10,5
Art.-Nr. 04369105
EAN 4038898550709
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
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |