Kugelscheibe für Kegelpfanne DIN 6319, Stahl blank
DIN 6319 Stahl blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-D28,0
Art.-Nr.
0436928
EAN 4024835763219
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
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M27 |
Innendurchmesser (d1) | 28 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 10 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |