Kugelscheibe für Kegelpfanne DIN 6319, Stahl verzinkt
DIN 6319 Stahl verzinkt Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-(A2K)-D10,5
Art.-Nr.
043690105
EAN 4038898131373
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
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |