Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelscheibe für Kegelpfanne DIN 6319 Stahl verzinkt

DIN 6319 Stahl verzinkt Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-(A2K)-D31,0

Art.-Nr. 04369031
EAN 4045727111871

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelscheibe für Kegelpfanne DIN 6319 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 04369031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
DIN 6319

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Form

C

Außendurchmesser (d2)

56 mm

Dicke (h1)

11,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen