Kugelscheibe für Kegelpfanne
DIN 6319 Stahl blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-D25,0
Art.-Nr.
0436925
EAN 4038898637660
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6319, Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 44 mm |
Dicke (h1) | 8.2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |