Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelscheibe für Kegelpfanne

DIN 6319 Stahl blank Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-D6,4

Art.-Nr. 04369064
EAN 4038898332084

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelscheibe für Kegelpfanne

Art.-Nr. 04369064

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6319, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 6319

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6.4 mm

Form

C

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Dicke (h1)

2.3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen