Kugelscheibe für Kegelpfanne
DIN 6319 Stahl Zink-Lamelle silber Form C
SHB-KUG-DIN6319-C-(ZFSH)-D10,5
Art.-Nr.
043694105
EAN 4062856096619
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6319, Stahl Zink-Lamelle
Hinweis
Auf Grund der hohen Härte besteht bei Kugelscheiben nach DIN 6319 in Verbindung mit galvanischen Oberflächenbeschichtungen die Gefahr der Wasserstoffversprödung. Daher wird hier vom Einsatz galvanischer Oberflächenbeschichtungen abgeraten. Beim Zinklamellensystem ZFSH besteht keine Gefahr von Wasserstoffversprödung und bietet im Vergleich zu Verzinkungen höchste Korrosionsschutzzeiten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6319 |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10.5 mm |
Form | C |
Außendurchmesser (d2) | 21 mm |
Dicke (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |