Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelschnäpper zum Eindrehen

Kugelschnäpper zum Eindrehen
SCHNAEP-KUGEL-ST-(MS)-EINDREHEN-D12MM

Art.-Nr. 0683439511
EAN 4050382470553

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelschnäpper zum Eindrehen

Art.-Nr. 0683439511

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr stabil und langlebig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Als Bohrdurchmesser für die jeweiligen Kugelschnäpper empfehlen wir eine um jeweils 0,5 mm kleinere Bohrung als die jeweiligen Außendurchmesser (AD).

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Durchmesser

12 mm

Bohrdurchmesser

11.5 mm

Länge

14.5 mm

Kugelschnäpper
Art.-Nr. AD in mm ID in mm L in mm KH in mm Ü in mm
9 8 8 2 2
12 10,8 9 3 2,5
14 12,6 10,5 3,5 3
Schliessblech
Art.-Nr. D in mm AB in mm HB in mm B in mm
10 7,5 5,6 1
16 12 7,5 2
16 12 8,8 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen