Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelschnäpper zum Eindrehen

Kugelschnäpper zum Eindrehen
SCHNAEP-KUGEL-ST-(MS)-EINDREHEN-D9MM

Art.-Nr. 0683439510
EAN 4050382470546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelschnäpper zum Eindrehen

Art.-Nr. 0683439510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr stabil und langlebig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Als Bohrdurchmesser für die jeweiligen Kugelschnäpper empfehlen wir eine um jeweils 0,5 mm kleinere Bohrung als die jeweiligen Außendurchmesser (AD).

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Durchmesser

9 mm

Bohrdurchmesser

8.5 mm

Länge

12 mm

Kugelschnäpper
Art.-Nr. AD in mm ID in mm L in mm KH in mm Ü in mm
9 8 8 2 2
12 10,8 9 3 2,5
14 12,6 10,5 3,5 3
Schliessblech
Art.-Nr. D in mm AB in mm HB in mm B in mm
10 7,5 5,6 1
16 12 7,5 2
16 12 8,8 2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen