Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kugelschnäpper zum Einpressen

Kugelschnäpper zum Einpressen
SCHNAEP-KUGEL-ST-(MS)-EINPRES-D11MM

Art.-Nr. 0683439503
EAN 4050382470522

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kugelschnäpper zum Einpressen

Art.-Nr. 0683439503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr stabil und langlebig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Als Bohrdurchmesser für die jeweiligen Kugelschnäpper empfehlen wir eine um jeweils 0,5 mm kleinere Bohrung als die jeweiligen Innendurchmesser (ID).

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vermessingt

Durchmesser

12 mm

Bohrdurchmesser

10.5 mm

Länge

14.9 mm

Kugelschnäpper
Art.-Nr. T in mm Ü in mm AD in mm ID in mm KH in mm
7,5 0,9 7 6,5 1,7
8,5 1,2 9 8 2
10,5 1,5 10,5 9,5 2,3
11 1,6 12 11 2,3
12 1,6 13,5 12,5 2,5
Schliessblech
Art.-Nr. L in mm B in mm D in mm BA in mm LI in mm LD in mm P in mm BS in mm
21,3 8,3 3,7 14,5 5 4,4 1,3 0,6
21,3 9 3,7 14 6,2 4,8 1 0,5
25 10,3 3,3 17 7 5,8 1 0,6
25,2 11,3 3,3 17,2 9 7 1 0,6
28 12,5 3 19,5 9,3 7 1,3 0,6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen