Kugelsperrbolzen selbstsichernd
Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Edelstahl
KSPEBLZ-SI-A1-12X50
Art.-Nr. 5099203125
EAN 4058794851083
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rostfreier Edelstahl A2, schwarzer handlicher Griff aus Polyamid, Betätigungsknopf in rot
- Dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
- Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
![]() | |
Werkstoff Stift | Edelstahl |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Griffdurchmesser (d2) | 47 mm |
Schaftdurchmesser (d3) | 23 mm |
Einbaulänge (l1) | 50 mm |
Länge (l2) | 60 mm |
Grifflänge (l3) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,100 g |