Kugelzapfen DIN 71803, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C
DIN 71803 Stahl verzinkt Form C
KUGZAPF-DIN71803-C13-(A2K)-M8
Art.-Nr.
02688108
EAN 4065233126855
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M8 |
Außendurchmesser (d1) | 13 mm |
Normen | DIN 71803 |
Form | C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Gewindezapfen |