Kundendienst-Aufkleber
Kundendienstaufkleber
KDEDIENSTKLEB-FROSTSCHUTZ-250STK
Art.-Nr. 0824010038
EAN 4052703031993
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Informiert und erinnert den Fahrzeughalter an den nächsten Werkstattbesuch
- Zur Erfassung der erledigten Arbeiten
- Lichtecht, benzin-, öl-, wasser- und hitzebeständig
- Aus selbstklebender Folie
- In übersichtlicher und praktischer Spenderbox
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet zur Anbringung an den Türrahmen oder im Motorraum
Typbezeichnung | Frostschutz |
Länge | 40 mm |
Breite | 60 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Blau, Weiß |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!