Kunststoff-Abdeckkappe
Abdeckkappe für Fassadenschraube m. Scheibe
ABDEKA-KST-SW3/8-R8016-MAHAGBRAUN-D16/19
Art.-Nr. 0202801616
EAN 4011231260602
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Witterungsbeständiges Polyethylen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Passend für Faba-Schrauben 3/8 in mit Dichtscheiben ∅ 16 und ∅ 19 mm
![]() | |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
RoHS-konform | Ja |
Außendurchmesser (d1) | 20 mm |
Farbe | Mahagoni |
Geeignet für | Fassadenbauschrauben mit 3/8 Zoll Antrieb und Dichtscheiben D 16mm/19mm |