Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Abdeckkappe

Abdeckkappe für Fassadenschraube m. Scheibe
ABDEKA-KST-SW3/8-R9010-REINWEISS-D16/19

Art.-Nr. 0202901016

EAN 4011231260688

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Abdeckkappe

Art.-Nr. 0202901016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Witterungsbeständiges Polyethylen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Passend für Faba-Schrauben 3/8 in mit Dichtscheiben ∅ 16 und ∅ 19 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

RoHS-konform

Ja

Außendurchmesser (d1)

20 mm

Farbe

Reinweiß

Geeignet für

Fassadenbauschrauben mit 3/8 Zoll Antrieb und Dichtscheiben D 16mm/19mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen