Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Abdeckkappe mit Dichtlippe für Linsenkopfschraube

Kunststoffabdeckkappe für Linsenkopf
ABDEKA-KST-F.LIKPF-R7042-LICHTGRAU-D18

Art.-Nr. 020200148

EAN 4011231260244

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Abdeckkappe mit Dichtlippe für Linsenkopfschraube

Art.-Nr. 020200148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Dichtlippe für Flachkopfschrauben (Linsenkopfschrauben)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser

4,8 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Verkehrsgrau

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Zebra-Pias Linsenkopf und Linsenkopfblechschrauben nach DIN 7981 (ISO 7049) mit Dichtlippe

Ausführung

Mit Dichtlippe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen