Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Abstandsbolzen mit Gewinde innen/außen

Abstandsbolzen Kunststoff IG/AG
BLZ-ABST-KST-AG/IG-SW6-M3X20MM

Art.-Nr. 0968200420

EAN 4047376835771

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Abstandsbolzen mit Gewinde innen/außen

Art.-Nr. 0968200420

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Länge (L)

20 mm

Innengewindelänge (c)

7 mm

Außengewindelänge (B)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

6 mm

Werkstoff

Kunststoff

Temperaturbeständigkeit max.

110 °C

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen