Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

Kunststoff-Allzweckdübel Shark Pro
DBL-(SHARK PRO)-KST-10X56

Art.-Nr. 590621056

EAN 4065746601955

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

Art.-Nr. 590621056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt

Sicherer Halt


  • Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes

  • Ermöglicht Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen


Schnelle Montage


  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment


Ideal für die Vorsteck- und Durchsteckmontage


  • Kein tiefer rutschen des Dübels aufgrund des Dübelkragens

  • Einschlagsperre unterbindet ein vorzeitiges Aufspreizen bei der Durchsteckmontage


Robust und Vielseitig


  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • UV-beständig bis zu 6 Wochen

  • Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.

Anwendungsgebiet
Porenbeton
Hochlochziegel
Gipskartonplatte
Beton
Kalksandlochstein
Bohrloch erstellen
Bohrmehl aus Bohrloch entfernen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Universell einsetzbarer Kunststoffdübel

  • In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten

  • Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.

  • Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde, z. B. ASSY-D)

Dübeldurchmesser

10 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Anthrazit

Dübellänge (l)

56 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (t)

65 mm

Randabstand (a r)

80 mm

Setztiefe (h s)

55 mm

Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max.

6-8 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Typbezeichnung

SHARK PRO

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 5 6 8 10 12 14
Empfohlene Lasten1) Beton ≥ B25; C20/25 Fempf. [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Vollsteine ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Hochlochziegel ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Kalksandlochsteine ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Porenbeton PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Gipskarton d = 12,5 mm2) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipskarton d = 25 mm2) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gipsfaserplatten (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Weitere Empfehlungen zur Montage:
Randabstand ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Schrauben-Ø in Plattenbaustoffen dSchr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Schraubenlänge ls [mm] Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser
1) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser.
2) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung) zu erstellen.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro inklusive:
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK<SUP>®</SUP> Pro-Set
400 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro-Set

KUNSTSTOFF-ALLZWECKDÜBEL SHARK® PRO-SET

Beschreibung:
10 x 56 mm
1.800-teilig. Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen.
Menge: 400 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen