Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

Kunststoff-Allzweckdübel Shark Pro
DBL-(SHARK PRO)-KST-12X66

Art.-Nr. 590621266

EAN 4065746601962

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

Art.-Nr. 590621266

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt

Sicherer Halt


  • Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes

  • Ermöglicht Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen


Schnelle Montage


  • Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment


Ideal für die Vorsteck- und Durchsteckmontage


  • Kein tiefer rutschen des Dübels aufgrund des Dübelkragens

  • Einschlagsperre unterbindet ein vorzeitiges Aufspreizen bei der Durchsteckmontage


Robust und Vielseitig


  • Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • UV-beständig bis zu 6 Wochen

  • Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.

Anwendungsgebiet
Porenbeton
Hochlochziegel
Gipskartonplatte
Beton
Kalksandlochstein
Bohrloch erstellen
Bohrmehl aus Bohrloch entfernen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Universell einsetzbarer Kunststoffdübel

  • In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten

  • Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.

  • Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde, z. B. ASSY-D)

Dübeldurchmesser

12 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Anthrazit

Dübellänge (l)

66 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (t)

75 mm

Randabstand (a r)

150 mm

Setztiefe (h s)

65 mm

Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max.

8-10 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Typbezeichnung

SHARK PRO

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 5 6 8 10 12 14
Empfohlene Lasten1) Beton ≥ B25; C20/25 Fempf. [kN] 0,5 0,9 1,1 1,9 2,4 2,8
Vollsteine ≥ Mz12; KS12 0,3 0,5 0,7 1,4 1,7 1,7
Hochlochziegel ≥ Hlz122) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Kalksandlochsteine ≥ KSL122) 0,2 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0
Porenbeton PB2; PP22) 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,35
Gipskarton d = 12,5 mm2) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipskarton d = 25 mm2) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gipsfaserplatten (Fermacell)2) 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
Weitere Empfehlungen zur Montage:
Randabstand ar ≥ [mm] 30 35 40 50 65 80
Schrauben-Ø in Plattenbaustoffen dSchr2 [mm] 3 4 4,5 6 8 10
Schraubenlänge ls [mm] Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser
1) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser.
2) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung) zu erstellen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen