Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro
Kunststoff-Allzweckdübel Shark Pro
DBL-(SHARK PRO)-KST-14X76
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Sicherer Halt
- Verdreh- bzw. Haltesicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Patentierter Dübelkopf bewirkt beim Eindrehen der Schraube ein Verknoten des Dübelschaftes
- Ermöglicht Verknoten in allen Hohlräumen und Spreizen in allen Vollbaustoffen
Schnelle Montage
- Geringes Eindrehmoment und hohes Festdrehmoment
Ideal für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Kein tiefer rutschen des Dübels aufgrund des Dübelkragens
- Einschlagsperre unterbindet ein vorzeitiges Aufspreizen bei der Durchsteckmontage
Robust und Vielseitig
- Resistent gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- UV-beständig bis zu 6 Wochen
- Gefertigt aus hochwertigem Polyamid (Nylon)
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Hinweis
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Anwendungsgebiet
Porenbeton
Hochlochziegel
Gipskartonplatte
Beton
Kalksandlochstein
Porenbeton
Hochlochziegel
Gipskartonplatte
Beton
Kalksandlochstein
Bohrloch erstellen
Bohrmehl aus Bohrloch entfernen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch erstellen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Universell einsetzbarer Kunststoffdübel
- In Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten
- Geeignet zur Befestigung von Garderoben, Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Spiegeln, Lampen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Waschtischen, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern etc.
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegenwinde, Ringgewinde, z. B. ASSY-D)
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Anthrazit |
Dübellänge (l) | 76 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 85 mm |
Randabstand (a r) | 150 mm |
Setztiefe (h s) | 75 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min./max. | 10-12 mm |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
Typbezeichnung | SHARK PRO |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
| Leistungsdaten | ||||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Empfohlene Lasten1) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | ||
| Hochlochziegel ≥ Hlz122) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||
| Kalksandlochsteine ≥ KSL122) | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Porenbeton PB2; PP22) | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,35 | ||
| Gipskarton d = 12,5 mm2) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipskarton d = 25 mm2) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Gipsfaserplatten (Fermacell)2) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Weitere Empfehlungen zur Montage: | |||||||
| Randabstand | ar ≥ [mm] | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Schrauben-Ø in Plattenbaustoffen | dSchr2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 |
| Schraubenlänge | ls [mm] | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser | |||||
| 1) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 2) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung) zu erstellen. | |||||||