Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel Shark mit Kragen
DBL-KST-KRGN-10X62
Art.-Nr. 090601062
EAN 4024835774871
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
Effiziente Schraubmontage
- Geringes Einschraubdrehmoment der Schraube
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf für eine optimale Schraubenführung und sicheren Halt
- Längs verlaufende Sperrkanten sorgen für eine effektive Verdrehsicherung in Voll- und Lochsteinen, Gipskarton und Beton, sind jedoch nicht für Holz oder Metall geeignet
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein
Beständigkeit
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Ideale Befestigung in verschiedenen Materialien
- Sicherer Halt durch Form- und Reibschluss, ideal für Hohlwände
- Stabiler Formschluss in Hohlsteinen/-wänden durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente
- Dreiteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung, die eine sichere Befestigung ermöglicht
Hinweis
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z. B. ASSY-D)
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Perlweiß |
Erforderlicher Schraubendurchmesser | 7 mm |
Dübellänge (l) | 62 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 70 mm |
Setztiefe (h s) | 60 mm |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
Typbezeichnung | Zebra Shark Dübel 10, mit Kragen |
| Leistungsdaten | ||||||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Empfohlene Lasten2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Hochlochziegel ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Kalksandlochsteine ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Porenbeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Gipskarton d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipskarton d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Bimsstein | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Ø 7 mm noch ohne vorgeformtes Gewinde. 2) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 3) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung)zu erstellen. | ||||||||||
| Kennwerte | |||||||||
| Schrauben-Ø | dSchr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 – 10 | 10 – 12 |
| Schrauben-Ø für Plattenbaustoffe | dSchr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Schraubenlänge | = Dübellänge + zu befestigende Materialdicke + Schrauben-Ø + evtl. Putz-/Dämmstoffdicke | ||||||||
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Loch-Ø im Bauteil | dBau ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!