Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

Kunststoff-Allzweckdübel Shark mit Kragen
DBL-KST-M.KRGN-7X37

Art.-Nr. 090600737

EAN 4024835462372

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK mit Kragen

Art.-Nr. 090600737

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich

Effiziente Schraubmontage


  • Geringes Einschraubdrehmoment der Schraube

  • Vorgeformtes Gewinde im Kopf für eine optimale Schraubenführung und sicheren Halt

  • Längs verlaufende Sperrkanten sorgen für eine effektive Verdrehsicherung in Voll- und Lochsteinen, Gipskarton und Beton, sind jedoch nicht für Holz oder Metall geeignet

  • Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein


Beständigkeit


  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung


Ideale Befestigung in verschiedenen Materialien


  • Sicherer Halt durch Form- und Reibschluss, ideal für Hohlwände

  • Stabiler Formschluss in Hohlsteinen/-wänden durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente

  • Dreiteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung, die eine sichere Befestigung ermöglicht
Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.

Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte

  • In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.

  • Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z. B. ASSY-D)

Dübeldurchmesser

7 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Farbe

Perlweiß

Erforderlicher Schraubendurchmesser

5 mm

Dübellänge (l)

37 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

7 mm

Bohrlochtiefe (t)

45 mm

Setztiefe (h s)

35 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Typbezeichnung

Zebra Shark Dübel 7, mit Kragen

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Empfohlene Lasten2) Beton ≥ B25; C20/25 Fempf. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Vollsteine ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Hochlochziegel ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Kalksandlochsteine ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Porenbeton PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Gipskarton d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipskarton d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Bimsstein 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Ø 7 mm noch ohne vorgeformtes Gewinde.
2) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser.
3) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung)zu erstellen.
Kennwerte
Schrauben-Ø dSchr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8 – 10 10 – 12
Schrauben-Ø für Plattenbaustoffe dSchr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Schraubenlänge = Dübellänge + zu befestigende Materialdicke + Schrauben-Ø + evtl. Putz-/Dämmstoffdicke
Bohrernenn-Ø dBohr [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Bohrlochtiefe t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Setztiefe hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Loch-Ø im Bauteil dBau ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X40/33

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
Einschlagwerkzeug-Sortiment

ESHLGWZG-PORENBETON

Zur Erstellung des Bohrlochs in Porenbeton
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen