Kunststoff Clip Doppelt
Kunststoff Clip doppelt
CLIP-KST-CU-DP-(D16-18MM)
Art.-Nr. 0544900218
EAN 4052712133527
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabile und ausreißsichere Befestigung
Eingelegte Messinghülse
Leichtes Eindrücken von Rohren, Kabeln oder Schläuchen
Elastische und federnde Arme
Längendehnung bei Temperaturschwankungen unbedeutend
Datenblätter(X)
![]() | |
Größe | 16, 18 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Farbe | Weiß |
Werkstoff Hülse | Messing |
Geeignet für Wicu Standard Rohr | 12 mm |
Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220 | DN 10 |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Höhe (D) | 31 mm |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Typbezeichnung | Doppelt |
Fußplattenbreite (A) | 56 mm |
Rohrabstand (C) | 38 mm |
Clipbreite (B) | 26,5 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 18 mm |
Abstand Aufhängepunkte max. | 1 m |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!