Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff Clip Einfach

Kunststoff Clip einfach
CLIP-KST-CU-1FACH-D10MM

Art.-Nr. 0544900010

EAN 4011231451758

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff Clip Einfach

Art.-Nr. 0544900010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile und ausreißsichere Befestigung


Eingelegte Messinghülse



Leichtes Eindrücken von Rohren, Kabeln oder Schläuchen


Elastische und federnde Arme



Längendehnung bei Temperaturschwankungen unbedeutend

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

10

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 120 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Farbe

Weiß

Werkstoff Hülse

Messing

Geeignet für Wicu Standard Rohr

6 mm

Geeignet für Gewinderohre DIN EN 10255, DIN EN 10220

DN 6

Nenndurchmesser

6 mm

Geeignet für Rohraußendurchmesser

10 mm

Temperaturbeständigkeit max.

120 °C

Höhe (D)

20,5 mm

Temperaturbeständigkeit min.

-30 °C

Typbezeichnung

Einfach

Fußplattenbreite (A)

11,5 mm

Clipbreite (B)

17 mm

Abstand Aufhängepunkte max.

1 m

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewindebolzen

BLZ-FLSH-HO-(A2K)-M6X18

x 100 St.
Nageldübel W-ZND Typ FK

DBL-FK-KST-NGL-Z2-(A1K)-5-5X30

Zur Befestigung von Winkeln, Platten, Blechen, Kabelkanälen und jeglichen Bauteilen für die nicht versenkte Montage. Dübelhülse mit Flachkopf, Nagel Stahl verzinkt
x 200 St.
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

GWDSTG-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X2000

x 25 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen