Kunststoff Clip Einfach
Kunststoff Clip einfach
CLIP-KST-CU-1FACH-D8MM
Art.-Nr. 0544900008
EAN 4011231451734
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabile und ausreißsichere Befestigung
Eingelegte Messinghülse
Leichtes Eindrücken von Rohren, Kabeln oder Schläuchen
Elastische und federnde Arme
Längendehnung bei Temperaturschwankungen unbedeutend
Datenblätter(X)
![]() | |
Größe | 8 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 120 °C |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Farbe | Weiß |
Werkstoff Hülse | Messing |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 8 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 120 °C |
Höhe (D) | 18 mm |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Typbezeichnung | Einfach |
Fußplattenbreite (A) | 10,5 mm |
Clipbreite (B) | 13,5 mm |
Abstand Aufhängepunkte max. | 3 m |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!