Kunststoff-Endkappe, quadratisch für quadratische Rohre
Kunststoff-Endkappe quadratisch
ENDKA-KST-(QUADR-RO)-R7042-GRAU-40X40X3
Art.-Nr. 0590840403
EAN 4024835173643
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopfform eckig
- Verschleiß- und abriebfest
- Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Länge (a1) | 40 mm |
Geeignet für Rohrdicke (t1) | 3 mm |
Höhe (h1) | 20 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Verkehrsgrau A RAL 7042 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Quadratische Rohre |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 80 °C |