Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Endkappe, quadratisch für quadratische Rohre

Kunststoff-Endkappe quadratisch
ENDKA-KST-(QUADR-RO)-SCHWARZ-16X16X2

Art.-Nr. 059021616

EAN 4024835082259

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Endkappe, quadratisch für quadratische Rohre

Art.-Nr. 059021616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kopfform eckig

  • Verschleiß- und abriebfest

  • Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Länge (a1)

16 mm

Geeignet für Rohrdicke (t1)

1,5 - 2 mm

Höhe (h1)

17,5 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Quadratische Rohre

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen