Kunststoff-Endkappe, quadratisch für quadratische Rohre
Kunststoff-Endkappe quadratisch
ENDKA-KST-(QUADR-RO)-SCHWARZ-35X35X2
Art.-Nr. 059023535
EAN 4024835082372
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopfform eckig
- Verschleiß- und abriebfest
- Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Länge (a1) | 35 mm |
Geeignet für Rohrdicke (t1) | 1,5 - 2 mm |
Höhe (h1) | 19 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Quadratische Rohre |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 80 °C |