Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Endkappe, rechteckig für rechteckige Rohre

Kunststoff-Endkappe rechteckig
ENDKA-KST-(R/ECK-RO)-SCHWARZ-30X20X3

Art.-Nr. 0590230203

EAN 4024835047111

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Endkappe, rechteckig für rechteckige Rohre

Art.-Nr. 0590230203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kopfform eckig

  • Verschleiß- und abriebfest

  • Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Länge (a1)

30 mm

Breite (b1)

20 mm

Geeignet für Rohrdicke (t1)

3 mm

Höhe (h1)

16,5 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Rechteckige Rohre

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 80 °C

Länge x Breite (a x b)

30 x 20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen