Kunststoff-Endkappe, rund für Rohre
Kunststoff-Endkappe rund
ENDKA-KST-RO-R7042-GRAU-15X2
Art.-Nr. 0590815
EAN 4024835173490
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopfform rund
- Verschleiß- und abriebfest
- Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Hinweis
Beim Einsatz der Kappen zum Verschließen von Bohrungen oder Gewinde den Durchmesser der Endkappen größer als die zu verschließende Bohrung wählen (Preßsitz).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 15 mm |
Geeignet für Rohrdicke (t1) | 1 - 2 mm |
Höhe (h1) | 15 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Verkehrsgrau A RAL 7042 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Rohre |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 80 °C |