Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Endkappe, rund für Rohre

Kunststoff-Endkappe rund
ENDKA-KST-RO-R7042-GRAU-60X2

Art.-Nr. 0590860

EAN 4024835173698

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Endkappe, rund für Rohre

Art.-Nr. 0590860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kopfform rund

  • Verschleiß- und abriebfest

  • Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Hinweis

Beim Einsatz der Kappen zum Verschließen von Bohrungen oder Gewinde den Durchmesser der Endkappen größer als die zu verschließende Bohrung wählen (Preßsitz).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Außendurchmesser (d1)

60 mm

Geeignet für Rohrdicke (t1)

1,5 - 2,5 mm

Höhe (h1)

22,5 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Verkehrsgrau A RAL 7042

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Rohre

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen