Kunststoff-Endkappe, rund für Rohre
Kunststoff-Endkappe rund
ENDKA-KST-RO-SCHWARZ-60X3
Art.-Nr. 0590260
EAN 4024835047319
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kopfform rund
- Verschleiß- und abriebfest
- Spritzwasserdicht; verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Rohrkonstruktionen
Hinweis
Beim Einsatz der Kappen zum Verschließen von Bohrungen oder Gewinde den Durchmesser der Endkappen größer als die zu verschließende Bohrung wählen (Preßsitz).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 60 mm |
Geeignet für Rohrdicke (t1) | 1,5 - 2,5 mm |
Höhe (h1) | 22,5 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Rohre |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 80 °C |