Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 45
Kunststoff-Halteteller EUROFAST TLK 45 rund
HALTETELLER-SCHAFT-(TLK-45065)-45X65
Art.-Nr. 0838245065
EAN 8716103011219
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kombinierbar mit: EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Hinweis
Befestiger-Gesamtlänge = Länge TLK + Schraubenlänge abzüglich 15 mm
Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Tellerdurchmesser | 45 mm |
Trichterlänge | 65 mm |
Dicke (h1) | 14 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 6,3 mm |
RoHS-konform | Ja |
Zulassung | ETA-06/0007 |