Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 45

Kunststoff-Halteteller EUROFAST TLK 45 rund
HALTETELLER-SCHAFT-(TLK-45185)-45X185

Art.-Nr. 0838245185

EAN 4038898959038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Halteteller EUROFAST® TLK 45

Art.-Nr. 0838245185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Kombinierbar mit: EDS-S / - B / -SRB / -H / GBS-6 / GBSA2 / EFR / EFHD
Hinweis

Befestiger-Gesamtlänge = Länge TLK + Schraubenlänge abzüglich 15 mm



Bei einer Verarbeitung im Sanierungsfall, ist abhängig vom vorhandenen Dachaufbau, die Länge des Kunststoff-Haltetellers zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Tellerdurchmesser

45 mm

Trichterlänge

185 mm

Dicke (h1)

14 mm

Länge (l1)

185 mm

Geeignet für Schraube

Durchmesser 6,3 mm

RoHS-konform

Ja

Zulassung

ETA-06/0007

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen