Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Hobel

Kunststoff-Hobel
HOBEL-F.OBFL-KST

Art.-Nr. 089030530

EAN 4050641673725

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Hobel

Art.-Nr. 089030530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verarbeitung von Füllstoffen wie 2K-Reparaturspachtelmasse RSM, Hart-, Weich- und Retuschierwachs.

Praktisches Mehrzweck-Werkzeug


  • Vorderkante: Zum Einbringen von Weichwachs sowie zum Abtragen von Hartwachs

  • Spitze Rillen des Hobels: Zum Abhobeln von eingebrachten Wachsen in der Fläche

  • Runde Rillen des Hobels: Zum Abhobeln von eingebrachten Wachsen an Kanten

  • Weiße Seite des Schleif- und Poliertuchs: Zum Entfetten und Mattieren der Schadstelle

  • Grüne Seite des Schleif- und Poliertuchs: Zum Aufpolieren der Schadstelle

  • Dunkles Vlies: Zum Schleifen und Abtragen von Hartwachs

  • Gezackter Innenteil des Korpus: Zum Reinigen des Hobels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung von Füllstoffen wie 2K-Reparaturspachtelmasse RSM, Hart-, Weich- und Retuschierwachs.


Weichwachs ist mühelos einzubringen und plan beizuarbeiten. Überstände von Hartwachs lassen sich einfach plan „abhobeln“ – ohne umliegende Flächen zu zerkratzen. Letzte Füllstoffrückstände können mit dem integrierten Vlies entfernt werden. Umlaufende Rillen ermöglichen eine Bearbeitung an Innenkanten von 90 Grad.

Anleitung

Das überschüssige Hartwachs mit kreisenden Bewegungen abtragen um somit eine bündige Oberfläche zu erzeugen. Zur Mischung mehrerer Farbtöne mit dem Hobel kleinere Portionen mit der Spitze abschaben und in die Schadstelle eindrücken. Zu beachten ist von hell nach dunkel befüllen. Mit der abgeschrägten Kante des Kunststoff-Hobels können lose Teile entfernt werden.

Werkstoff

Polypropylen - PP/Polyamid - PA

Farbe

Transparent, Rot

Länge

115 mm

Breite

42 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen