Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR F nicht rostender Stahl A4
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR F Edelstahl
DBL-SHARK-URF10-KST-A4-SW13-45-10X115
ZEBRA
Art.-Nr.
5912810703
EAN 4062856741229
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunststoff-Rahmendübel mit sehr umfangreicher ETA-Bewertung für Mauerwerk, Porenbeton und Beton. Mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe aus nichtrostendem Stahl A4
- Bestandteil der SHARK® UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 Baustoffe geprüft wurde!
- Die Rahmendübel SHARK® UR 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen. Neben Beton und Porenbeton sind zahlreiche Mauersteine, unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton in der aktuell umfangreichsten ETA Bewertung enthalten
- Dank der ausgeklügelten Dübelgeometrie verspreizen die „Zähne“ in vier Richtungen und krallen sich regelrecht im Verankerungsgrund fest
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
- Durchsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Sehr starke Verdrehsicherung
- Hohe Traglasten dank Verspreizung in vier Richtungen
- Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Geringerer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
Leistungsnachweis
- SHARK-UR F 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190
- Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/36142793.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/37998150.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/38186239.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/28718539.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943221.jpg)
Bohrloch erstellen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943223.jpg)
Bohrmehl entfernen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943231.jpg)
Temperatur der Dübelhülse prüfen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943230.jpg)
Temperatur des Untergrundes prüfen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943234.jpg)
Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943232.jpg)
Dübel eindrehen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40943233.jpg)
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Bewertung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ….) verwendet werden
- SHARK UR, SHARK UR F darf in folgenden Verankerungsgründen verankert werden: Normalbeton, Mauerwerkswänden (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton) und Porenbeton
- Zwei Setztiefen in definierten Baustoffen
- Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund: ≥ –20°C
- Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
- Die Edelstahlschraube darf im Freien oder in Feuchträumen verwendet werden
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränke, Regale, etc.
- Befestigungen, wo ein Nachweis über Belastbarkeit unter Brandbeanspruchung gefordert wird
Anleitung
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen z.B. mit der Ausblaspumpe Art.-Nr. 0903990001
- Das Bohren in Beton mit Absaugbohrer erspart die Bohrlochreinigung
Dübeldurchmesser | 10 mm |
Dübellänge (l) | 115 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 45 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 10,5 mm |
Feuerwiderstandsklasse | F30 |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A4 |
Oberfläche Schraube | Blank |
Kopfform | Senkkopf |
Bohrlochtiefe (h 1) | 80 mm |
Zulassung | ETA-08/0190 |
Typbezeichnung | SHARK UR F 10 A4, Sechskantschraube |
Montagekennwerte Beton und Mauerwerk SHARK® UR 10 | ||
Dübel-Durchmesser [mm] | SHARK® UR 10 | |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 80 |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 70 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 10,5 |
Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen | ||||
Dübel-Durchmesser [mm] | ||||
Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,0 | |
50°C2) / 80°C3) | 1,0 | |||
Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,6 | ||
50°C2) / 80°C3) | 1,4 | |||
Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
Stahl verzinkt | ||||
Nicht rostender Stahl A4 | ||||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur |
Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)). Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 | ||||
Untergrund | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK UR F 10 |
Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Kalksandvollstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,29 | |||
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,34 | |||
20 | 0,57 | |||
Hochlochziegel POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
12 | 0,57 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
12 | 0,43 | |||
16 | 0,57 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
4 | 0,17 | |||
6 | 0,26 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Porenbeton AAC | 2 | 0,21 | ||
7 | 0,88 | |||
2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln |
Montagekennwerte Beton und Mauerwerk für SHARK® UR 8 | ||
Dübel-Durchmesser [mm] | SHARK® UR 8 | |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 80 |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 70 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 8,5 |
Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen | ||||
Dübel-Durchmesser [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,6 | |
50°C2) / 80°C3) | 1,4 | |||
Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
50°C2) / 80°C3) | 2,0 | |||
Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
Stahl verzinkt | ||||
Nicht rostender Stahl A4 | ||||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur |
Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereiche 50°C2) / 80°C3). Weitere Steinarten, Rohdichte, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 | ||||
Untergrund | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK® UR 8 |
Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Kalksandvollstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 | |||
Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,00 | |||
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
12 | 0,26 | |||
20 | 0,43 | |||
Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
12 | 0,71 | |||
16 | 0,71 | |||
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
12 | 0,34 | |||
16 | 0,43 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,34 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
4 | 0,34 | |||
Porenbeton AAC | 2 | 0,14 | ||
7 | 0,85 | |||
2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln |