Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR Flachkragen mit Sechskantschraube aus Edelstahl A4
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR F Edelstahl
DBL-SHARK-URF8-KST-SW10-A4-10-8X60
Art.-Nr. 5912808702
EAN 4065746348386
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe
Zuverlässig und vielseitig
- Bestandteil der SHARK UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 bewährte und moderne Baustoffe geprüft wurde
- Die Durchmessern 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen
- Verbesserte Sicherheit mit Gutachten zum Brandverhalten in Beton und Mauerwerk
Hervorragende Stabilität
- Dank der Dübelgeometrie verspreizen die Zähne in 4 Richtungen und krallen sich im Verankerungsgrund fest
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen
- Verbesserte Kraftübertragung aufgrund gleichmäßiger, kontinuierlicher Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung
- Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid
- Sehr starke Verdrehsicherung
Zeitsparende Befestigung
- Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit
- Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind
- Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage
Setztiefen
- Zwei Setztiefen in definierten Baustoffen
Leistungsnachweis
- SHARK-UR F 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190
- Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch erstellen
Bohrmehl entfernen
Temperatur der Dübelhülse prüfen
Temperatur des Untergrundes prüfen
Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen
Dübel eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ...) verwendet werden
- Durch ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe wie zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton zugelassen
- Geeignet für Normalbeton Mauerwerkswänden wie Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton und Porenbeton
- Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängten Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränken, Regalen, etc.
- Dank Sechskantschraube mit angepresster Scheibe aus Edelstahl A4 für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen geeignet
- Geeignet zur Befestigung, welche einen Nachweis über Belastbarkeit unter Brandbeanspruchung fordert
Anleitung
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen z. B. mit der Ausblaspumpe Art.-Nr. 0903990001
- Bohren in Beton mit Absaugbohrer erspart die Bohrlochreinigung
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) | 60 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 10 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8,5 mm |
Feuerwiderstandsklasse | F30 |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 10 mm |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A4 |
Zulassung | ETA-08/0190 |
Typbezeichnung | SHARK UR F 8 A4, Sechskantschraube |
| Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereiche 50°C2) / 80°C3). Weitere Steinarten, Rohdichte, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 | ||||
| Untergrund | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK® UR 8 |
| Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Kalksandvollstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,00 | |||
| Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,26 | |||
| 20 | 0,43 | |||
| Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,57 |
| Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,57 |
| 12 | 0,71 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,26 | |
| 12 | 0,34 | |||
| 16 | 0,43 | |||
| Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,10 |
| 4 | 0,26 | |||
| 6 | 0,34 | |||
| Hohlblockstein aus Leichtbeton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Porenbeton AAC | 2 | 0,14 | ||
| 7 | 0,85 | |||
| 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln | ||||
| Montagekennwerte Beton und Mauerwerk SHARK® UR 10 | ||
| Dübel-Durchmesser [mm] | SHARK® UR 10 | |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 70 |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 10,5 |
| Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen | ||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | SHARK® UR 8 | |||
| Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,6 | |
| 50°C2) / 80°C3) | 1,4 | |||
| Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
| 50°C2) / 80°C3) | 2,0 | |||
| Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 | |
| Stahl verzinkt | ||||
| Nicht rostender Stahl A4 | ||||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur | ||||
| Montagekennwerte Beton und Mauerwerk für SHARK® UR 8 | ||
| Dübel-Durchmesser [mm] | SHARK® UR 8 | |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 80 |
| Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 70 |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 8,5 |
| Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)). Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 | ||||
| Untergrund | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK UR F 10 |
| Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
| 36 | 1,14 | |||
| Kalksandvollstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | |||
| Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
| 20 | 0,86 | |||
| 28 | 1,29 | |||
| Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,21 |
| 12 | 0,34 | |||
| 20 | 0,57 | |||
| Hochlochziegel POROTON T8-306), EN 771-1, Z-17.1-982 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,26 |
| Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 356 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | 0,43 |
| Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,43 |
| 12 | 0,57 | |||
| 16 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | 0,34 | |
| 12 | 0,43 | |||
| 16 | 0,57 | |||
| Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,09 |
| 4 | 0,17 | |||
| 6 | 0,26 | |||
| Hohlblockstein aus Leichtbeton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | 0,17 |
| 4 | 0,34 | |||
| Porenbeton AAC | 2 | 0,21 | ||
| 7 | 0,88 | |||
| 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln | ||||
| Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen | ||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | ||||
| Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,0 | |
| 50°C2) / 80°C3) | 1,0 | |||
| Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,6 | ||
| 50°C2) / 80°C3) | 1,4 | |||
| Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 | |
| Stahl verzinkt | ||||
| Nicht rostender Stahl A4 | ||||
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur | ||||