Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR Flachkragen mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe aus verzinktem Stahl

Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR F Stahl verzinkt
DBL-SHARK-URF8-KST-AW25-SW10-10-8X60

Art.-Nr. 5912808602

EAN 4065746348355

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR Flachkragen mit Sechskantschraube und angepresster Scheibe aus verzinktem Stahl

Art.-Nr. 5912808602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortiger Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe

Schutz und Sicherheit


  • Bestandteil der SHARK UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 bewährte und moderne Baustoffe geprüft wurde

  • Die Durchmessern 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen

  • Verbesserte Sicherheit dank Gutachten zum Brandverhalten in Beton und Mauerwerk


Optimale Verankerung


  • Dank der Dübelgeometrie verspreizen die Zähne in 4 Richtungen und krallen sich im Verankerungsgrund fest

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung aufgrund gleichmäßiger, kontinuierlicher Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid

  • Sehr starke Verdrehsicherung


Einfach einsetzbar


  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage

  • Durchsteckmontage erleichtert und beschleunigt den Einbau


Setztiefen


  • Zwei Setztiefen in definierten Baustoffen
Leistungsnachweis
  • SHARK-UR F 10 (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190

  • Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung

Bohrloch erstellen

Bohrmehl entfernen

Temperatur der Dübelhülse prüfen

Temperatur des Untergrundes prüfen

Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen

Dübel eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ...) verwendet werden

  • Durch ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe wie zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton zugelassen

  • Geeignet für Normalbeton Mauerwerkswänden wie Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton und Porenbeton

  • Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängten Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränken, Regalen, etc.

  • Die galvanisch verzinkte Schraube ist im Freien und in Feuchträumen (sorgfältiger Einbau) geeignet, wenn der Schraubenkopf ausreichend vor Feuchtigkeit und Schlagregen geschützt ist. Ein dauerelastischer Dichststoff wird zum Schutz empfohlen.

  • Geeignet zur Befestigung, welche einen Nachweis über Belastbarkeit unter Brandbeanspruchung fordern
Anleitung
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen z. B. mit der Ausblaspumpe Art.-Nr. 0903990001

  • Bohren in Beton mit Absaugbohrer erspart die Bohrlochreinigung

  • Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C

  • Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

60 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

10 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

8,5 mm

Feuerwiderstandsklasse

F30

Befestigungshöhe (t fix 1)

10 mm

Werkstoff Schraube

Stahl

Innenantrieb

AW25

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Zulassung

ETA-08/0190

Typbezeichnung

SHARK UR F 8, Sechskantschraube

Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereiche 50°C2) / 80°C3). Weitere Steinarten, Rohdichte, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190
Dübel-Durchmesser [mm] Steinformat [mm] Rohdichteklasse [kg/dm3] Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK® UR 8
Mauerziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Kalksandvollstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Vollstein Normalbeton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Hochlochziegel HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
z.B. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Hochlochziegel POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Hochlochziegel POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Kalksandlochstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
z.B. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Hohlblockstein aus Leichtbeton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Porenbeton AAC 2 0,14
7 0,85
Montagekennwerte Beton und Mauerwerk für SHARK® UR 10
Dübel-Durchmesser [mm] SHARK UR F 10
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 80
Setztiefe der Dübelhülse hnom [mm] 70
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 10,5
Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
Dübel-Durchmesser [mm] SHARK® UR 8
Zentrische Zuglast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Nzul = C12/15 [kN] 30°C2) / 50°C3) 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,4
Nzul ≥ C16/20 [kN] 30°C2) / 50°C3) 2,4 (2,1)
50°C2) / 80°C3) 2,0
Querlast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Vzul ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Stahl verzinkt
Nicht rostender Stahl A4
Montagekennwerte Beton und Mauerwerk für SHARK® UR 8
Dübel-Durchmesser [mm] SHARK® UR 8
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 80
Setztiefe der Dübelhülse hnom [mm] 70
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 8,5
Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)). Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190
Untergrund Steinformat [mm] Rohdichteklasse [kg/dm3] Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK UR F 10
Mauerziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Kalksandvollstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Vollstein Normalbeton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Hochlochziegel HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
z.B. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Hochlochziegel POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Hochlochziegel POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Kalksandlochstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
z.B. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Hohlblockstein aus Leichtbeton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Porenbeton AAC 2 0,21
7 0,88
Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
Dübel-Durchmesser [mm]
Zentrische Zuglast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Nzul = C12/15 [kN] 30°C2) / 50°C3) 1,0
50°C2) / 80°C3) 1,0
Nzul ≥ C16/20 [kN] 30°C2) / 50°C3) 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,4
Querlast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Vzul ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Stahl verzinkt
Nicht rostender Stahl A4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen