Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl

Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR Stahl verzinkt
DBL-SHARK-UR10-KST-AW40-(A2K)-220-10X290

Art.-Nr. 5912810410

EAN 4062856738427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Rahmendübel SHARK UR mit Senkkopfschraube aus verzinktem Stahl

Art.-Nr. 5912810410

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universal-Rahmendübel mit spezieller Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe

Vielseitig einsetzbar


  • Bestandteil der SHARK UR Produktfamilie, die im Rahmen der ETA-08/0190 für insgesamt mehr als 100 bewährte und moderne Baustoffe geprüft wurde

  • Die Durchmessern 8 und 10 sind für insgesamt 105 verschiedene Untergründe geprüft und zugelassen

  • Verbesserte Sicherheit dank Gutachten zum Brandverhalten in Beton und Mauerwerk


Hohe Traglast


  • Dank der Dübelgeometrie verspreizen die Zähne in 4 Richtungen und krallen sich im Verankerungsgrund fest

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Hohe Traglasten dank Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung aufgrund gleichmäßiger, kontinuierlicher Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid

  • Sehr starke Verdrehsicherung


Effiziente Montage


  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage


Setztiefen


  • Zwei Setztiefen in definierten Baustoffen
Leistungsnachweis
  • SHARK-UR (Stahl verzinkt, nicht rostender Stahl): Europäische Technische Bewertung ETA-08/0190

  • Gutachterliche Stellungnahme über Feuerwiderstandsdauer bei einer Brandbeanspruchung
Anwendungsgebiet
Holz-Unterkonstruktionen

Bohrloch erstellen

Bohrmehl entfernen

Temperatur der Dübelhülse prüfen

Temperatur des Untergrundes prüfen

Dübel und Schraube mit einem Hammer setzen

Dübel eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Der Dübel darf mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. Fassade, abgehängte Decke, ...) verwendet werden

  • Durch ETA-Bewertung für über 100 Baustoffe wie zahlreiche Mauersteine unter anderem Voll- und Lochziegel, Kalksandloch- und Vollsteine, Betonvoll- und Lochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton zugelassen

  • Geeignet für Normalbeton Mauerwerkswänden wie Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton und Porenbeton

  • Geeignet zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängten Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränken, Regalen, etc.

  • Die galvanisch verzinkte Schraube ist im Freien und in Feuchträumen (sorgfältiger Einbau) geeignet, wenn der Schraubenkopf ausreichend vor Feuchtigkeit und Schlagregen geschützt ist. Ein dauerelastischer Dichststoff wird zum Schutz empfohlen.

  • Geeignet zur Befestigung, welche einen Nachweis über Belastbarkeit unter Brandbeanspruchung fordern
Anleitung
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen z. B. mit der Ausblaspumpe Art.-Nr. 0903990001

  • Bohren in Beton mit Absaugbohrer erspart die Bohrlochreinigung

  • Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C

  • Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l)

290 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

240 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

10,5 mm

Feuerwiderstandsklasse

F30

Schraubendurchmesser

7 mm

Schraubenlänge

295 mm

Werkstoff Schraube

Stahl

Innenantrieb

AW40

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Kopfform

Senkkopf

Bohrlochtiefe (h 0)

80 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

60 mm

Befestigungshöhe min./max. (t fix)

220-240 mm

Zulassung

ETA-08/0190

Typbezeichnung

SHARK-UR 10, Senkkopfschraube

Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereiche 50°C2) / 80°C3). Weitere Steinarten, Rohdichte, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190
Untergrund Steinformat [mm] Rohdichteklasse [kg/dm3] Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK® UR 8
Mauerziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Kalksandvollstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Vollstein Normalbeton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Hochlochziegel HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
z.B. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Hochlochziegel POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Hochlochziegel POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Kalksandlochstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
z.B. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Hohlblockstein aus Leichtbeton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Porenbeton AAC 2 0,14
7 0,85
Montagekennwerte Beton und Mauerwerk für SHARK® UR 10
Dübel-Durchmesser [mm] SHARK® UR 10
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 10
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 80
Setztiefe der Dübelhülse hnom [mm] 70
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 10,5
Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
Dübel-Durchmesser [mm] SHARK® UR 8
Zentrische Zuglast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Nzul = C12/15 [kN] 30°C2) / 50°C3) 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,4
Nzul ≥ C16/20 [kN] 30°C2) / 50°C3) 2,4 (2,1)
50°C2) / 80°C3) 2,0
Querlast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Vzul ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Stahl verzinkt
Nicht rostender Stahl A4
Montagekennwerte Beton und Mauerwerk für SHARK® UR 8
Dübel-Durchmesser [mm] SHARK® UR 8
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 8
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 80
Setztiefe der Dübelhülse hnom [mm] 70
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 8,5
Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereiche 50°C2) / 80°C3). Weitere Steinarten, Rohdichte, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190
Untergrund Steinformat [mm] Rohdichteklasse [kg/dm3] Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) SHARK® UR 10
Mauerziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Kalksandvollstein KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Vollstein Normalbeton Vbn,
EN 771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Hochlochziegel HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
z.B. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Hochlochziegel POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Hochlochziegel POROTON S11-36,56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Kalksandlochstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
z.B. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Hohlblockstein aus Leichtbeton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Porenbeton AAC 2 0,21
7 0,88
Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
Dübel-Durchmesser [mm] SHARK® UR 10
Zentrische Zuglast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Nzul = C12/15 [kN] 30°C2) / 50°C3) 1,0
50°C2) / 80°C3) 1,0
Nzul ≥ C16/20 [kN] 30°C2) / 50°C3) 1,6
50°C2) / 80°C3) 1,4
Querlast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Vzul ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Stahl verzinkt
Nicht rostender Stahl A4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen