Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14 F SymCon

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 14 SymCon 6kt Kopf
DBL-(W-URF SYM)-AW50-A2K-230-260-14X330
ZEBRA

Art.-Nr. 0912814610
EAN 4050642351721

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14 F SymCon

Art.-Nr. 0912814610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunststoff-Rahmendübel zugelassen für hohe Lasten mit Spezialschraube aus verzinktem Stahl mit 6-kantkopf und Symcon- Gewinde 

Universal-Rahmendübel (Beton, Mauerwerk aus Loch- und Vollstein)



Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse


  • Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube

  • „Leichtes“ Verspreizen des Dübels


Sicheres Nachspreizverhalten


Ermöglicht durch Geometrie der SymCon-Dübelschraube



Erhöhte Lasteinleitung


Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)



Geringerer Montageaufwand


Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert



Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion



Dübelhülse aus hochwertigem Polyamid

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk

Hinweis
  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen

  • Die Längen 330, 360 und 390 mm sind nicht vormontiert

  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Mehrfachbesfestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung


Z.B. Fassade, abgehängte Decken, Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränke, Regale etc.



Verankerungsgründe


  • Normalbeton

  • Mauerwerkswände (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton)

Dübeldurchmesser

14 mm

Dübellänge (l)

330 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14,5 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

260 mm

Werkstoff Schraube

Stahl

Innenantrieb

AW50

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Zulassung

ETA-11/0309

Typbezeichnung

W-UR F 14 SymCon, Sechskantschraube

Leistungsdaten: Beton, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
Dübel-Durchmesser[mm]W-UR 14 SymCon
Mindestbauteildickehmin[mm]110140
Minimaler Achsabstand4)smin [mm]C12/158585
≥ C16/206060
Minimaler Randabstand4)cmin [mm]C12/15115115
≥ C16/208080
Charakteristischer Randabstandccr,N [mm]C12/15110140
≥ C16/2080100
Setztiefe der Dübelhülsehnom [mm]70100
Zentrische Zuglast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Nzul = C12/15 [kN]30°C2) / 50°C3)2,42,4
50°C2) / 80°C3)2,22,4
Nzul ≥ C16/20 [kN]30°C2) / 50°C3)3,23,2
50°C2) / 80°C3)3,03,2
Querlast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Vzul[kN]9,59,5
Leistungsdaten: Mauerwerk4),
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2)/80°C3))
Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie
bitte der Zulassung ETA-11/0309
SteinartSteinformat [mm]Rohdichteklasse [kg/dm³]Mindestdruckfestigkeit [N/mm²]Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe)
W-UR 14 SymCon
Vollstein Normalbeton Vbn,
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)≥ 2,010-0,57
20-0,86
28-1,14
Vollstein Normalbeton V,
EN 771-3, DIN 18152-100
z.B. BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113)≥ 2,010-1,14
20-1,57
Vollstein Leichtbeton V,
EN 771-3, DIN 18152-100
z.B. BisoBims
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)≥ 1,02-0,34
4-0,57
Hochlochziegel HLz6),
EN 771-1, DIN 105
z.B. Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238)≥ 1,26-0,43
8-0,57
10-0,71
Hochlochziegel HLz T14-24,06),
EN 771-1, Z-17.1-651
z.B. Wienerberger
≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249)≥ 0,76-0,17
Hochlochziegel POROTON T8-306), POROTON T9-306),
EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249)≥ 0,66-0,43
8-0,57
Hochlochziegel POROTON S106),
EN 771-1, Z-17.1-1017
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249)≥ 0,758-0,43
Hochlochziegel POROTON S11-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249)≥ 0,98-0,71
Hochlochziegel ThermoPlan MZ106),
EN 771-1, Z-17.1-1015
Mein Ziegelhaus
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249)≥ 0,7580,50,71
Hochlochziegel ThermoPlan TS2)6),
EN 771-1, Z-17.1-993
Mein Ziegelhaus
≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249)≥ 0,960,110,11
80,170,17
100,210,21
120,260,26
200,430,43
Hochlochziegel THERMOPOR TV 9-Plan6),
EN 771-1, Z-17.1-1006
Thermopor Ziegel-Kontor Ulm
≥ 247 x 300 x 249)≥ 0,754-0,26
6-0,43
8-0,57
Kalksandlochstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
z.B. Xella
≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238)≥ 1,46-0,34
8-0,43
10-0,57
12-0,71
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)
z.B. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238)≥ 0,72-0,14
4-0,26
6-0,43
Verankerungstiefehnom [mm] 70 bis 99100
Mauerziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113)≥ 1,810-1,0
20-1,57
Kalksandvollstein Silka XL Basic, Silka XL Plus,
EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997
≥ NF (≥ 248 x 175 x 498)≥ 2,0100,860,86
201,291,29
281,711,86
Gesamtlänge L [mm]Befestigungshöhe tfix [mm]Setztiefe hnom [mm]Bohrlochtiefe h1 [mm]
270200/170
300230/200
330260/230
360290/260
390320/290
8010/-70/-80 (+tfix) / 110 (+tfix)
11040/1070/100
14070/40
16090/60
180110/80
210140/110
240170/140

Montagekennwerte: Beton + Mauerwerk

Dübeldurchmesser [mm]

W-UR 14 SymCon

Bohrernenn-∅d0 [mm]14
Bohrerschneiden-∅dcut ≤ [mm]14,45
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]80110
Setztiefe der Dübelhülsehnom [mm]70100
Durchgangsloch im Anbauteildf ≤ [mm]14,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen