Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14 F SymCon® mit Sechskantschraube aus verzinktem Stahl, Flachkragen und SymCon-Gewinde

Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 14 SymCon 6kt Kopf
DBL-(W-URF SYM)-AW50-A2K-260-290-14X360

Art.-Nr. 0912814611
EAN 4050642351769

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14 F SymCon® mit Sechskantschraube aus verzinktem Stahl, Flachkragen und SymCon-Gewinde

Art.-Nr. 0912814611

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielle Dübelgeometrie und sofortige Belastbarkeit mit ETA-Bewertung für hohe Lasten für Mauerwerk, Porenbeton und Beton

Zuverlässig und schnell


  • Sicheres Nachspreizverhalten aufgrund ausgeklügelter Dübelgeometrie

  • Verspreizen der Zähne in 4 Richtungen und Festkrallen im Verankerungsgrund

  • Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund

  • Hohe Traglasten aufgrund Verspreizung in 4 Richtungen

  • Verbesserte Kraftübertragung durch gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich

  • Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse dank geringem Eindrehmoment und Verspreizung

  • Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid

  • Sehr starke Verdrehsicherung

  • Erspart eine zusätzliche U-Scheibe und verhindert Kontaktkorrosion


Intuitive Installation


  • Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit

  • Geringer Montageaufwand, da Dübelhülse und Spezialschraube vormontiert sind

  • Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage


Mehrere Setztiefen


  • Mauerwerk: 2 Setztiefen (50 und 70 mm)

  • Beton: 3 Setztiefen (40, 50 und 70 mm)
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Beton und Mauerwerk

Hinweis
  • Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein wird die Durchführung von Auszugsversuchen aufgrund der Unterschiede in der Steinherstellung empfohlen

  • Die Längen 330, 360 und 390 mm sind nicht vormontiert
Anwendungsgebiet
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen

Dübel und Schraube setzen

Schraube eindrehen

Schraube bündig eindrehen

Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Befestigung von Fassaden, abgehängten Decken, Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Stahl, Holzbalken, Holzlatten, Winkeln, Wandschränken, Regalen etc.

  • Geeignet für Verankerung in Normalbeton, Mauerwerkswänden, Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Hochlochziegeln, Kalksandlochsteinen, Hohlblöcken aus Leichtbeton, Vollsteinen und Vollblöcken aus Leichtbeton, Mauersteinen aus Beton
Anleitung
  • Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C

  • Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C

Dübeldurchmesser

14 mm

Dübellänge (l)

360 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14,5 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

290 mm

Werkstoff Schraube

Stahl

Innenantrieb

AW50

Oberfläche Schraube

Verzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Zulassung

ETA-11/0309

Typbezeichnung

W-UR F 14 SymCon, Sechskantschraube

Leistungsdaten: Beton, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen
Dübel-Durchmesser [mm] W-UR 14 SymCon
Setztiefe der Dübelhülse hnom [mm] 70 100
Zentrische Zuglast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Nzul = C12/15 [kN] 30°C2) / 50°C3) 2,4 2,4
50°C2) / 80°C3) 2,2 2,4
Nzul ≥ C16/20 [kN] 30°C2) / 50°C3) 3,2 3,2
50°C2) / 80°C3) 3,0 3,2
Querlast1)
für Einzeldübel oder Dübelgruppe
Vzul [kN] 9,5 9,5
Mindestbauteildicke hmin [mm] 110 140
Minimaler Achsabstand4) smin [mm] C12/15 85 85
≥ C16/20 60 60
Minimaler Randabstand4) cmin [mm] C12/15 115 115
≥ C16/20 80 80
Charakteristischer Randabstand ccr,N [mm] C12/15 110 140
≥ C16/20 80 100

Montagekennwerte: Beton + Mauerwerk

Dübeldurchmesser [mm]

W-UR 14 SymCon

Bohrernenn-∅ d0 [mm] 14
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 14,45
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] 80 110
Setztiefe der Dübelhülse hnom [mm] 70 100
Durchgangsloch im Anbauteil df ≤ [mm] 14,5
Gesamtlänge L [mm] Befestigungshöhe tfix [mm] Setztiefe hnom [mm] Bohrlochtiefe h1 [mm]
80 10/- 70/- 80 (+tfix) / 110 (+tfix)
110 40/10 70/100
140 70/40
160 90/60
180 110/80
210 140/110
240 170/140
270 200/170
300 230/200
330 260/230
360 290/260
390 320/290
Leistungsdaten: Mauerwerk4),
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2)/80°C3))
Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie
bitte der Zulassung ETA-11/0309
Steinart Steinformat [mm] Rohdichteklasse [kg/dm³] Mindestdruckfestigkeit [N/mm²] Fzul [kN]1)5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe)
W-UR 14 SymCon
Verankerungstiefe hnom [mm] 70 bis 99 100
Mauerziegel Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,8 10 - 1,0
20 - 1,57
Kalksandvollstein Silka XL Basic, Silka XL Plus,
EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997
≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) ≥ 2,0 10 0,86 0,86
20 1,29 1,29
28 1,71 1,86
Vollstein Normalbeton Vbn,
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 - 0,57
20 - 0,86
28 - 1,14
Vollstein Normalbeton V,
EN 771-3, DIN 18152-100
z.B. BisoBims Classic, Bisotherm
≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 2,0 10 - 1,14
20 - 1,57
Vollstein Leichtbeton V,
EN 771-3, DIN 18152-100
z.B. BisoBims
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,0 2 - 0,34
4 - 0,57
Hochlochziegel HLz6),
EN 771-1, DIN 105
z.B. Wienerberger, Schlagmann
≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) ≥ 1,2 6 - 0,43
8 - 0,57
10 - 0,71
Hochlochziegel HLz T14-24,06),
EN 771-1, Z-17.1-651
z.B. Wienerberger
≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) ≥ 0,7 6 - 0,17
Hochlochziegel POROTON T8-306), POROTON T9-306),
EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,6 6 - 0,43
8 - 0,57
Hochlochziegel POROTON S106),
EN 771-1, Z-17.1-1017
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 - 0,43
Hochlochziegel POROTON S11-306),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,9 8 - 0,71
Hochlochziegel ThermoPlan MZ106),
EN 771-1, Z-17.1-1015
Mein Ziegelhaus
≥ 10DF (≥ 248 x 300 x 249) ≥ 0,75 8 0,5 0,71
Hochlochziegel ThermoPlan TS2)6),
EN 771-1, Z-17.1-993
Mein Ziegelhaus
≥ 9DF (≥ 373 x 175 x 249) ≥ 0,9 6 0,11 0,11
8 0,17 0,17
10 0,21 0,21
12 0,26 0,26
20 0,43 0,43
Hochlochziegel THERMOPOR TV 9-Plan6),
EN 771-1, Z-17.1-1006
Thermopor Ziegel-Kontor Ulm
≥ 247 x 300 x 249) ≥ 0,75 4 - 0,26
6 - 0,43
8 - 0,57
Kalksandlochstein KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
z.B. Xella
≥ 8DF (≥ 248 x 240 x 238) ≥ 1,4 6 - 0,34
8 - 0,43
10 - 0,57
12 - 0,71
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516)
z.B. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 - 0,14
4 - 0,26
6 - 0,43

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen