Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 8 Stahl verz. Senkkopf
DBL-(W-UR8)-KST-AW30-(A2K)-50/30-8X100
Art.-Nr. 0912808404
EAN 4052712224508
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Nahezu kein Durchdrehen der Dübelhülse
- Geringes Eindrehmoment der Dübelschraube
- „Leichtes“ Verspreizen des Dübels
Hohe Traglasten
Verspreizung in vier Richtungen
2 Setztiefen
Verbesserte Kraftübertragung in Voll- und Hohlbaustoffen
Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
Kein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels bei der Montage durch Einschlagsperre
Geringerer Montageaufwand
Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert
Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
Durchsteckmontage
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-1838
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0190
Feuerwiderstand:
Beton: Zug- und Querlast, R30, R60, R90, R120 (in Anlehnung an Technical Report TR 020)
Mauerwerk Zuglast: F30 (Kalksandvollstein, Vollziegel, Kalksandlochstein) Querlast: F30, F60, F90, F120 (Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Vollziegel, Porenbeton)
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung Auszugsversuche durchzuführen
Metall-Unterkonstruktionen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel und Schraube setzen
Schraube eindrehen
Schraube bündig eindrehen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen mit Zulassung
Z.B. zur Befestigung von Fassaden-, Decken- oder Dachunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzbalken, Holzlatten, Metallkonsolen, Metallschienen, abgehängten Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, Wandschränken, Regalen etc.
Verankerungsgründe
- Normalbeton
- Mauerwerkswände (Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton, Porenbeton) Ziegeldecken, Spannbetonhohlplatten, bewehrter Porenbeton, Gips-Wandbauplatten
Die galvanisch verzinkte Schraube darf im Freien oder in Feuchträumen (sorgfältiger Einbau) verwendet werden, wenn der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit oder Schlagregen so geschützt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft nicht möglich ist (geeigneter Anstrich).
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Dübellänge (l) | 100 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8,5 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 50 mm |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Innenantrieb | AW30 |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Kopfform | Senkkopf |
Zulassung | ETA-08/0190 |
Typbezeichnung | W-UR 8, Senkkopfschraube |
| Montagekennwerte Beton und Mauerwerk | ||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | W-UR 8 | |||
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 8 | ||
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 | ||
| Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 607) | 80 | |
| Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 507) | 70 | |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 8,5 | Beton: ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen | |
| Dübel-Durchmesser [mm] | W-UR 8 | |||
| Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,2 | 1,6 |
| 50°C2) / 80°C3) | 1,0 | 1,4 | ||
| Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 1,6 | 2,4 | |
| 50°C2) / 80°C3) | 1,4 | 2,0 | ||
| Querlast1) Nicht rostender Stahl A4 für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,37 | |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C. 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 7) 2. Setztiefe gilt für folgende Verankerungsgründe: Beton ≥ C12/15; Vollziegel ≥ Mz 10 (≥ NF); Hochlochziegel ≥ HLz 8 (≥ 2DF); Kalksandvollstein ≥ KS 10 (≥ NF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 2DF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 12DF); Vollsteine aus Normalbeton ≥ Vbn 10 (≥ NF); Vollsteine aus Leichtbeton ≥ V 2 (≥ NF). | ||||
| Dübelabmessungen | |||||||
| Dübel-Durchmesser | [mm] | W-UR 8 | |||||
| Gesamtlänge | l [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| max. Befestigungshöhe, hnom= 50 mm7) | tfix [mm] | 107) | 307) | 507) | 707) | 907) | 1107) |
| max. Befestigungshöhe, hnom= 70 mm | tfix [mm] | – | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 7) 2. Setztiefe gilt für folgende Verankerungsgründe: Beton ≥ C12/15; Vollziegel ≥ Mz 10 (≥ NF); Hochlochziegel ≥ HLz 8 (≥ 2DF); Kalksandvollstein ≥ KS 10 (≥ NF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 2DF); Kalksandlochstein ≥ KS L 6 (≥ 12DF); Vollsteine aus Normalbeton ≥ Vbn 10 (≥ NF); Vollsteine aus Leichtbeton ≥ V 2 (≥ NF). | |||||||
| Mauerwerk4): ETA-08/0190, Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2)/80°C3)) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190. | |||||
| Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm²] | Fzul [kN]5) (für Einzeldübel oder Dübelgruppe) W-UR 8 hef= 50 bis 69 mm/ hef=70 mm | ||
| Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,71 | 0,86 |
| 36 | 1,0 | 1,14 | |||
| Kalksandvollstein KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,57 | 0,71 | |||
| 28 | 0,86 | 1,0 | |||
| Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18152 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 | 0,43 |
| 20 | 0,71 | 0,71 | |||
| 28 | 1,0 | 1,0 | |||
| Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105-1 z.B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,2 | 8 | 0,14 | 0,21 |
| 12 | 0,21 | 0,26 | |||
| 20 | 0,34 | 0,43 | |||
| Hochlochziegel POROTON S11-36,56), EN 771-1, Z-17.1-812 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 365 x 249 | ≥ 0,9 | 6 | – | 0,57 |
| Hochlochziegel UNIPOR WS14, UNIPOR WS12 CORISO EN 771-1, Z-17.1-883 Unipor-Ziegel Marketing GmbH | ≥ 10DF (≥ 247 x 300 x 249) | ≥ 0,8 | 10 | – | 0,17 |
| 12 | – | 0,21 | |||
| Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z.B. Xella | ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,6 | 10 | 0,26 | 0,57 |
| 12 | 0,26 | 0,71 | |||
| 16 | 0,34 | 0,71 | |||
| ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 10 | – | 0,26 | |
| 12 | – | 0,34 | |||
| 16 | – | 0,43 | |||
| Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z.B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | – | 0,11 |
| 4 | – | 0,26 | |||
| 6 | – | 0,34 | |||
| Hohlblockstein aus Leichtbeton Liapor-Super-K6), EN 771-3, Z-17.1-501 | ≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) | ≥ 0,8 | 2 | – | 0,17 |
| 4 | – | 0,34 | |||
| Porenbeton AAC | 2 | – | 0,14 | ||
| 7 | – | 0,85 | |||
| 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-08/0190. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. | |||||