Kunststoff-Rahmendübel W-UR F 6 SymCon®
Kunststoff Rahmendübel W-UR 6 SymCon Pan Head
DBL-(W-URSYM)-KST-PANHD-AW20-A2K-10-6X60
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- SymCon-Schraube: Die Geometrie der Dübelschraube ermöglicht ein sicheres Nachspreizverhalten
- SymCon-Schraube: Durch das Eindrehen der SymCon-Schraube wird der Kunststoff der Dübelhülse optimal komprimiert (nahezu keine Hinterschneidung)
- Verbesserte Kraftübertragung: Gleichmäßige und kontinuierliche Lasteinleitung über den gesamten Spreizbereich
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Montage ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels
- Dübelhülse und Spezialschraube sind vormontiert - geringerer Montageaufwand
- Verankerung durch Reibschluss zwischen Dübelhülse und Ankergrund
- Die Dübelhülse besteht aus hochwertigem Polyamid
W-UR 6 SymCon und W-UR F 6 SymCon (Stahl verzinkt): Europäische Technische Zulassung ETA-11/0309
Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Der Dübel darf mit europäischer technischer Zulassung als Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen (z. B. abgehängte Decke, ….) verwendet werden
Verankerungsgrund mit Zulassung: Normalbeton ≥ C12/15
Verankerungsgründe ohne Zulassung: Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leicht beton
Einbautemperaturen: Temperatur im Verankerungsgrund: ≥–20°C Temperatur der Dübelhülse: ≥ 0°C
Geeignet zur Befestigung von Deckenunterkonstruktionen (aus Holz oder Stahl), Holzlatten, Metallschienen, abgehängte Decken, Kabeltrassen, Winkeln, Profilen, etc.
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 60 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 6,5 mm |
Feuerwiderstandsklasse | F30 |
Werkstoff Schraube | Stahl |
Innenantrieb | AW20 |
Oberfläche Schraube | Verzinkt |
Kopfform | Pan Head |
Bohrlochtiefe (h 1) | 60 mm |
Zulassung | ETA-11/0309 |
Typbezeichnung | W-UR F 6 SymCon, Panheadschraube |
Leistungsdaten: Beton, Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen | |||
Dübeldurchmesser | [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 50 | |
Zentrische Zuglast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,79 |
Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 0,79 | |
Querlast1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Vzul | [kN] | 2,05 |
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 90 |
Minimaler Achsabstand4) | smin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Minimaler Randabstand4) | cmin [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
Charakteristischer Randabstand | ccr,N [mm] | C12/15 | 60 |
≥ C16/20 | 40 | ||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C. 2) Maximale Langzeit-Temperatur. 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur. 4) Zulässige Last muss reduziert werden. |
Montagekennwerte: Beton | ||
Dübeldurchmesser [mm] | W-UR 6 SymCon | |
Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 6 |
Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 60 |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 50 |
Durchgangsloch im Anbauteil | df ≤ [mm] | 6,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!