Kunststoff-Rohrschere
Kunststoff-Rohrschere mit Ratschenfunktion
ROSHER-KST-(D0-63MM)
Art.-Nr. 071555 170
EAN 4052703327485
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schneiden von Kunststoffrohren und Kunststoff-Verbundrohren.
Mit Ratschenfunktion
Geringer Kraftaufwand
- Schere aus Magnesium-Druckguss
Sehr robust trotz geringem Gewicht
- Klingenrückzug per Knopfdurck
Enorme Zeitersparnis
- Scherenklinge aus beschichtetem
Edelstahl
Extrem sauberer Schnitt und lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Klingenwechsel
Hinweis
Art.-Nr. 071555 150: Ohne Ratschenfunktion und Klingenrückzug
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schnittleistung Kunststoffrohr min./max. | 0-63 mm |
Schnittleistung Kunststoffrohr Zoll min./max. | 0-2-1/2 in |
Länge (L) | 280 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!