Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Kunststoff-Steckverbinder

Gerader Durchgangsverbinder aus Kunststoff
SHNLSTEVERB-DURCHGANG-GERADE-KST-D5MM

Art.-Nr. 088501 05

EAN 4011231816144

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Kunststoff-Steckverbinder

Art.-Nr. 088501 05

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gerader Durchgangsverbinder für Steuerleitungen Druckluft
  • Betriebstemperatur: –20°C bis +80°C

  • Zulässiger Betriebsdruck max. 20 bar
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Rohre an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kunststoffschläuche unterschiedlicher Werkstoffqualitäten. Nicht für Bremsanlage, nur für Nebenverbraucher.

Anleitung

Montage:


Polyamidrohr in den Schnellverbinder stecken, dabei den leichten Widerstand des O-Rings überwinden und Rohrleitung bis zum Anschlag eindrücken



Demontage:


Spannring gegen die Verbindung drücken und Rohrleitung herausziehen

Außendurchmesser Rohr (D1)

5 mm

Außendurchmesser (G)

13,5 mm

Länge (L)

41,5 mm

Betriebsdruck max.

20 bar

Werkstoff Dichtung

Nitril

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Zahnscheibe

Messing

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen